トーステ
トーステの 継手・パイプ
トーステの 継手
トーステの サニタリー継手
ホース口 SUS304 2P
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46632688
品番
14MDHR SUS304 2P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
寸法E(mm)
100
寸法F(Φmm)
58.7
寸法G(Φmm)
62.5
形状
ホース口
呼び径
2.5S
材質
SUS304
商品豆知識
配管工事を支える補助部材