ホース口 SUS304 2P

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46632697 品番 14MDHR SUS304 2P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
寸法E(mm)150 寸法F(Φmm)71.8 寸法G(Φmm)75.1 形状ホース口 呼び径3S 材質SUS304

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする