トーステ
トーステの 継手・パイプ
トーステの 継手
トーステの サニタリー継手
異径チーズSUS304(クランプ継手)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46632819
品番
7MD(異径) SUS304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
呼び径
2S×1S
材質
SUS304
形状
異形チーズ
規格
ISO準拠
寸法A(mm)
82
寸法B2(mm)
48.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材