トーステ
トーステの 継手・パイプ
トーステの 継手
トーステの サニタリー継手
同心レジューサー SUS304(クランプ接手)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46633144
品番
31-14MD SUS304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
呼び径
2S×1S
材質
SUS304
形状
同心レジューサー
質量(kg)
0.24
寸法L(mm)
107
規格
ISO準拠
寸法Y(mm)
107
寸法C1(mm)
64
寸法C2(mm)
50.5
寸法P1(mm)
56.5
寸法P2(mm)
43.5
寸法ID1(mm)
47.8
寸法ID2(mm)
23
商品豆知識
配管工事を支える補助部材