同心レジューサー SUS304(クランプ接手)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46633205 品番 31-14MD SUS304
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
呼び径3S×2S 材質SUS304 形状同心レジューサー 質量(kg)0.41 寸法L(mm)107 規格ISO準拠 寸法Y(mm)107 寸法C1(mm)91 寸法C2(mm)83.5 寸法P1(mm)64 寸法P2(mm)56.5 寸法ID1(mm)72.3 寸法ID2(mm)47.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする