トーステ
トーステの 継手・パイプ
トーステの 継手
トーステの サニタリー継手
同心レジューサー SUS304(クランプ接手)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46633239
品番
31-14MD SUS304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
呼び径
4S×2.5S
材質
SUS304
形状
同心レジューサー
寸法Y(mm)
167
寸法ID1(mm)
97.6
寸法ID2(mm)
59.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材