同心レジューサー SUS304(クランプ接手)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46633248 品番 31-14MD SUS304
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
呼び径4S×3S 材質SUS304 形状同心レジューサー 寸法Y(mm)149 寸法ID1(mm)97.6 寸法ID2(mm)72.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする