同心レジューサー SUS316L(クランプ接手)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46633354 品番 31-14MD SUS316L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
呼び径2.5S×1S 材質SUS316L 形状同心レジューサー 質量(kg)0.32 寸法L(mm)107 規格ISO準拠 寸法Y(mm)107 寸法C1(mm)77.5 寸法C2(mm)50.5 寸法P1(mm)70.5 寸法P2(mm)43.5 寸法ID1(mm)59.5 寸法ID2(mm)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする