トーステ
トーステの 継手・パイプ
トーステの 継手
トーステの サニタリー継手
偏心レジューサー SUS304(クランプ接手)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46633449
品番
32-14MD SUS304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
呼び径
1.5S×1S
材質
SUS304
形状
偏心レジューサー
質量(kg)
0.18
寸法L(mm)
107
規格
ISO準拠
寸法Y(mm)
107
寸法C1(mm)
50.5
寸法C2(mm)
50.5
寸法P1(mm)
43.5
寸法P2(mm)
43.5
偏心量(mm)
6.35
寸法ID1(mm)
35.7
寸法ID2(mm)
23
商品豆知識
配管工事を支える補助部材