偏心レジューサー SUS304(クランプ接手)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46633458 品番 32-14MD SUS304
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
呼び径2S×1S 材質SUS304 形状偏心レジューサー 質量(kg)0.24 寸法L(mm)107 規格ISO準拠 寸法Y(mm)107 寸法C1(mm)64 寸法C2(mm)50.5 寸法P1(mm)56.5 寸法P2(mm)43.5 偏心量(mm)12.4 寸法ID1(mm)47.8 寸法ID2(mm)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする