トーステ
トーステの 継手・パイプ
トーステの 継手
トーステの サニタリー継手
偏心レジューサー SUS316L(クランプ接手)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46633659
品番
32-14MD SUS316L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
呼び径
2S×1.5S
材質
SUS316L
形状
偏心レジューサー
質量(kg)
0.22
寸法L(mm)
107
規格
ISO準拠
寸法Y(mm)
107
寸法C1(mm)
64
寸法C2(mm)
50.5
寸法P1(mm)
56.5
寸法P2(mm)
43.5
偏心量(mm)
6.05
寸法ID1(mm)
47.8
寸法ID2(mm)
35.7
商品豆知識
配管工事を支える補助部材