偏心レジューサー SUS316L(クランプ接手)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46633738 品番 32-14MD SUS316L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
呼び径4S×2.5S 材質SUS316L 形状偏心レジューサー 質量(kg)0.87 寸法L(mm)167 規格ISO準拠 寸法Y(mm)167 寸法C1(mm)119 寸法C2(mm)77.5 寸法P1(mm)110 寸法P2(mm)70.5 偏心量(mm)19.05 寸法ID1(mm)97.6 寸法ID2(mm)59.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする