トーステ
トーステの 継手・パイプ
トーステの 継手
トーステの サニタリー継手
六角ナット SUS304
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46634237
品番
H-NUT SUS304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
寸法J(mm)
30
寸法K(mm)
91
形状
六角ナット
呼び径
2.5S
材質
SUS304
商品豆知識
配管工事を支える補助部材