海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。耐電圧2,000Vをクリア。海外規格LR、VDE認定形も揃えています。3、4極はAC4定格、DC2定格
ドリセッターという機械に使用しました。目盛りの調子が悪くなったので中身のリレーを交換したら治りました。迅速に対応いただきありがとうございました。
非常に高品質なリレー。動作が見えるので、安心感あり。
早速のご対応ありがとうございます。納品時間、品質も満足しています。
探していた物が見つかりまた、直ぐに手に入りましたので助かりました。
安全装置に使用している為、すぐに入荷し大変助かりました。機械を止める時間を最小限に抑える事が出来ました。
信頼のオムロン製なので、何時も使用しています。今回は高電流タイプを選びましたが、普通に使用中です。
40年前に設置した制御盤の中に組み込まれていたリレーであるが、同じ型式のものが存在していたのに感動しました。
この商品しか使って居ないので特別違和感は有りません