L型ガスケット EPDM

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46634508 品番 L-GASKET PL90
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
呼び径1S 材質EPDM 形状L型ガスケット 寸法d(mm)23.5 寸法D(mm)32.5 寸法E(mm)28.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする