L型ガスケット EPDM

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46634535 品番 L-GASKET PL90
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
呼び径2.5S 材質EPDM 形状L型ガスケット 寸法d(mm)60 寸法D(mm)73.2 寸法E(mm)69.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする