トーステ
トーステの 継手・パイプ
トーステの 継手
トーステの サニタリー継手
L型ガスケット シリコン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46634578
品番
L-GASKET シリコン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
呼び径
1.5S
材質
シリコン
形状
L型ガスケット
寸法d(mm)
36.2
寸法D(mm)
46
寸法E(mm)
42.3
商品豆知識
配管工事を支える補助部材