L型ガスケット PTFE

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46634657 品番 L-GASKET PTFE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
呼び径2.5S 材質PTFE 形状L型ガスケット 寸法d(mm)60 寸法D(mm)73.2 寸法E(mm)69.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする