トーステ
トーステの 継手・パイプ
トーステの 継手
トーステの サニタリー継手
L型ガスケット PTFE
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46634675
品番
L-GASKET PTFE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
呼び径
4S
材質
PTFE
形状
L型ガスケット
寸法d(mm)
98.1
寸法D(mm)
112.5
寸法E(mm)
108.3
商品豆知識
配管工事を支える補助部材