※寸法図
トーステ
トーステの 継手・パイプ
トーステの 継手
トーステの サニタリー継手
90°エルボ SUS304(ユニオン接手)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46634727
品番
90°EL SUS304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
呼び径
3S
材質
SUS304
形状
90°エルボ
寸法A(mm)
110
寸法D(Φmm)
72.3
商品豆知識
配管工事を支える補助部材