※寸法図

90°EL SUS316L 90°エルボ SUS316L(ユニオン接手) トーステ 46634745 90°EL SUS316L 90°エルボ SUS316L(ユニオン接手) トーステ 46634745

90°エルボ SUS316L(ユニオン接手)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46634745 品番 90°EL SUS316L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
呼び径1S 材質SUS316L 形状エルボ 寸法A(mm)55 寸法D(Φmm)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする