※寸法図

1N-90°EL SUS304 1ナット付90°エルボ SUS304(ユニオン接手) トーステ 46634824 1N-90°EL SUS304 1ナット付90°エルボ SUS304(ユニオン接手) トーステ 46634824

1ナット付90°エルボ SUS304(ユニオン接手)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46634824 品番 1N-90°EL SUS304
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
呼び径2S 材質SUS304 形状90°エルボ 寸法A(mm)82 寸法D(Φmm)47.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする