※寸法図
トーステ
トーステの 継手・パイプ
トーステの 継手
トーステの サニタリー継手
1ナット付90°エルボ SUS316L(ユニオン接手)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46634867
品番
1N-90°EL SUS316L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
呼び径
1S
材質
SUS316L
形状
90°エルボ
寸法A(mm)
55
寸法D(Φmm)
23
商品豆知識
配管工事を支える補助部材