画像準備中

ターミナルリレー G6D-4B/G3DZ-4B

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC12 注文コード46635364 品番G3DZ-4B-DC12
参考基準価格(税別)¥9,450 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は定格電圧など4種類から選べます 他の種類を見る
備考都度納期確認 種類ターミナルリレー 定格電圧(V)DC12 接点構成1a×4 動作時間(ms)10以下 復帰時間(ms)15以下 区分パワーMOS FET リレー出力 質量(g)約65 使用温度範囲(℃)-25〜55(結露、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC 500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25〜+55(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)100以下 漏れ電流(mA)開路時:1×10-2以下(DC 125Vにて) 機械的耐久性- 電気的耐久性- 故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)- 耐振動10〜55〜10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 出力オン抵抗(Ω)2.4以下 耐電圧(V/min)- 衝撃(誤動作)(m/s2)- 衝撃(耐久)(m/s2)- 使用周囲湿度(%RH)45〜85 振動(誤動作)Hz- 振動(耐久)Hz-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする