3/22より値下げ!現場を応援
画像準備中

ターミナルリレー G6D-F4B / G3DZ-F4B

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46635416 品番 G3DZ-F4B-DC12
参考基準価格(税別)¥8,250 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別) 値下げ
7,298

使いやすさと省スペースを追求した4点出力用ターミナルリレー
幅31×高さ35×奥行68mm。 PYFソケットと同等のサイズ。
独立接点、独立コイル。
ショートバー(別売)で、簡単にコモン接続。しかも、隣りあうターミナルもコモン接続可能。
端子カバーで、感電防止。
リレー搭載タイプとパワーMOS FETリレー搭載タイプを品揃え。
動作表示LEDつき。
コイルサージ吸収用ダイオード内蔵。
DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用。
標準品でUL、CSA、VDE規格認定品(VDE規格は形G6D-F4Bのみ)。

種類ターミナルリレー 定格電圧(V)DC12 接点構成1a×4 動作時間(ms)10以下 最大開閉容量- 出力パワーMOS FETリレー出力 区分パワーMOS FET リレー出力 質量(g)約65 使用温度範囲(℃)-25〜55(結露、氷結しないこと) 保存温度(℃)-25〜65(結露、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC 500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25〜+55(ただし、氷結および結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A) 漏れ電流(mA)開路時:1×10-2以下(DC 125Vにて) 機械的耐久性- 電気的耐久性- 定格電流(mA)8 コイル抵抗(Ω)- 故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)- 抵抗負荷- 耐振動10〜55〜10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 定格通電電流(A)- 復帰時間(ms)15以下 出力オン抵抗(Ω)2.4以下 接点電流の最大値(A)- 保管温度(℃)-25〜+55(ただし、氷結しないこと) 耐衝撃電圧(V)- 耐電圧(V/min)入出力間:AC 2000 50/60Hz 衝撃(誤動作)(m/s2)- 衝撃(耐久)(m/s2)- 使用周囲湿度(%RH)45〜85 振動(誤動作)Hz- 振動(耐久)Hz-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39069116
2024-01-14
用途:
部品交換
3FIRU CRAFT 様 (製造業)

部品交換で使用。
即日発送で助かりました。
今後もリピートする予定

対象商品:
39069116
2023-07-14
用途:
補修作業
製造業

すぐに届いて助かりました。次回もまた宜しくお願い致します。

対象商品:
39069116
2020-01-23
用途:
設備に

メーカー品であり問題なく使用できました。価格も安くて助かりました。

対象商品:
39069116
2017-08-18
用途:
新規レーザー加工機の内部信号用。
K.ELE 様 (製造業)

使用リレー(G6D)の信頼性から従来より使用中の為、きわだった感想は有りません。

対象商品:
39069116
2017-07-31
用途:
盤製作
建設業・工事業

大変よい品物です。納期が早いので大変助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする