※寸法図

M-C・RDCR SUS304 コンセントレジューサー SUS304 (ユニオン接手) トーステ 46635463 M-C・RDCR SUS304 コンセントレジューサー SUS304 (ユニオン接手) トーステ 46635463

コンセントレジューサー SUS304 (ユニオン接手)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46635463 品番 M-C・RDCR SUS304
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
呼び径3S×1.5S 材質SUS304 形状コンセントレジューサー 質量(kg)0.55 寸法L(mm)107 規格ISO準拠 寸法C(mm)107 寸法E1(mm)82.6 寸法E2(mm)42.7 寸法C1(mm)91 寸法C2(mm)50.4 寸法ID1(mm)72.3 寸法ID2(mm)35.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする