※寸法図

M-C・RDCR SUS304 コンセントレジューサー SUS304 (ユニオン接手) トーステ 46635515 M-C・RDCR SUS304 コンセントレジューサー SUS304 (ユニオン接手) トーステ 46635515

コンセントレジューサー SUS304 (ユニオン接手)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46635515 品番 M-C・RDCR SUS304
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
呼び径4S×3S 材質SUS304 形状コンセントレジューサー 質量(kg)1.25 寸法L(mm)149 規格ISO準拠 寸法C(mm)149 寸法E1(mm)108.7 寸法E2(mm)82.6 寸法C1(mm)119 寸法C2(mm)91 寸法ID1(mm)97.6 寸法ID2(mm)72.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする