※寸法図

M-C・RDCR SUS316L コンセントレジューサー SUS316L(ユニオン接手) トーステ 46635558 M-C・RDCR SUS316L コンセントレジューサー SUS316L(ユニオン接手) トーステ 46635558

コンセントレジューサー SUS316L(ユニオン接手)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46635558 品番 M-C・RDCR SUS316L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
呼び径2.5S×1S 材質SUS316L 形状コンセントレジューサー 寸法C(mm)107 寸法ID1(mm)59.5 寸法ID2(mm)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする