※寸法図
トーステ
トーステの 継手・パイプ
トーステの 継手
トーステの サニタリー継手
コンセントレジューサー SUS316L(ユニオン接手)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46635637
品番
M-C・RDCR SUS316L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
呼び径
4S×3S
材質
SUS316L
形状
コンセントレジューサー
寸法C(mm)
149
寸法ID1(mm)
97.6
寸法ID2(mm)
72.3
商品豆知識
配管工事を支える補助部材