※寸法図

M-E・RDCR SUS304 エキセントレジューサー SUS304(ユニオン接手) トーステ 46635646 M-E・RDCR SUS304 エキセントレジューサー SUS304(ユニオン接手) トーステ 46635646

エキセントレジューサー SUS304(ユニオン接手)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46635646 品番 M-E・RDCR SUS304
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
呼び径1.5S×1S 材質SUS304 形状エキセントレジューサー 質量(kg)0.24 寸法L(mm)107 規格ISO準拠 寸法C(mm)107 寸法E1(mm)42.7 寸法E2(mm)29.2 寸法C1(mm)50.4 寸法C2(mm)36.9 偏心量(mm)6.35 寸法ID1(mm)35.7 寸法ID2(mm)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする