※寸法図
トーステ
トーステの 継手・パイプ
トーステの 継手
トーステの サニタリー継手
エキセントレジューサー SUS304(ユニオン接手)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46635655
品番
M-E・RDCR SUS304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
呼び径
2S×1S
材質
SUS304
形状
エキセントレジューサー
質量(kg)
0.32
寸法L(mm)
107
規格
ISO準拠
寸法C(mm)
107
寸法E1(mm)
56.2
寸法E2(mm)
29.2
寸法C1(mm)
64
寸法C2(mm)
36.9
偏心量(mm)
12.4
寸法ID1(mm)
47.8
寸法ID2(mm)
23
商品豆知識
配管工事を支える補助部材