※寸法図

M-E・RDCR SUS304 エキセントレジューサー SUS304(ユニオン接手) トーステ 46635698 M-E・RDCR SUS304 エキセントレジューサー SUS304(ユニオン接手) トーステ 46635698

エキセントレジューサー SUS304(ユニオン接手)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46635698 品番 M-E・RDCR SUS304
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
呼び径2.5S×2S 材質SUS304 形状エキセントレジューサー 質量(kg)0.54 寸法L(mm)107 規格ISO準拠 寸法C(mm)107 寸法E1(mm)69.9 寸法E2(mm)56.2 寸法C1(mm)77.5 寸法C2(mm)64 偏心量(mm)5.85 寸法ID1(mm)59.5 寸法ID2(mm)47.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする