溶接用90°ショートエルボ SUS304

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46635926 品番 D-1 SUS304
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
呼び径3S 材質SUS304 形状ショートエルボ 質量(kg)0.53 寸法d(mm)72.3 寸法A(mm)90 寸法D(mm)76.3 寸法R1(mm)75

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:163

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする