トーステ
トーステの 継手・パイプ
トーステの 継手
トーステの サニタリー継手
溶接用90°ショートエルボ SUS304
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
3.5S
注文コード
46635935
品番
D-1 SUS304
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,200
この商品は
呼び径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
3.5S
材質
SUS304
形状
ショートエルボ
寸法A(mm)
100
寸法R1(mm)
76.2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材