トーステ
トーステの 継手・パイプ
トーステの 継手
トーステの サニタリー継手
溶接用45°ロングエルボ SUS304
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46636075
品番
T-5 SUS304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
呼び径
2S
材質
SUS304
形状
ロングエルボ45°
寸法D(mm)
31.6
寸法R(mm)
76.2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材