トーステ
トーステの 継手・パイプ
トーステの 継手
トーステの サニタリー継手
溶接用45°ロングエルボ SUS316L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46636145
品番
T-5 SUS316L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
呼び径
1S
材質
SUS316L
形状
ロングエルボ45°
寸法D(mm)
15.8
寸法R(mm)
38.1
商品豆知識
配管工事を支える補助部材