※寸法図
トーステ
トーステの 継手・パイプ
トーステの 継手
トーステの サニタリー継手
溶接用チーズ(ローネック) SUS316L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46636425
品番
T-8 SUS316L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
呼び径
10A
材質
SUS316L
形状
チーズ(ローネック)
寸法A(mm)
38.1
寸法D(Φmm)
14.0
寸法G(mm)
9.1
商品豆知識
配管工事を支える補助部材