※寸法図
トーステ
トーステの 継手・パイプ
トーステの 継手
トーステの サニタリー継手
溶接用チーズ(ローネック) SUS316L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46636477
品番
T-8 SUS316L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
呼び径
2.5S
材質
SUS316L
形状
チーズ(ローネック)
寸法A(mm)
85
寸法D(Φmm)
59.5
寸法G(mm)
35.0
商品豆知識
配管工事を支える補助部材