トーステ
トーステの 継手・パイプ
トーステの 継手
トーステの サニタリー継手
溶接用コンセントレジューサー SUS304
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46637229
品番
T-13 SUS304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
呼び径
1.5S×1S
材質
SUS304
形状
コンセントレジューサー
寸法Y(mm)
67
寸法ID1(mm)
35.7
寸法ID2(mm)
23
商品豆知識
配管工事を支える補助部材