トーステ
トーステの 継手・パイプ
トーステの 継手
トーステの サニタリー継手
溶接用コンセントレジューサー SUS304
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46637317
品番
T-13SUS304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
呼び径
4S×2S
材質
SUS304
形状
コンセントレジューサー
寸法Y(mm)
120
寸法ID1(mm)
97.6
寸法ID2(mm)
47.8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材