トーステ
トーステの 継手・パイプ
トーステの 継手
トーステの サニタリー継手
溶接用コンセントレジューサー SUS316L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46637369
品番
T-13SUS316L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
呼び径
15A×10A
材質
SUS316L
形状
コンセントレジューサー
寸法Y(mm)
19
寸法ID1(mm)
18.4
寸法ID2(mm)
14
商品豆知識
配管工事を支える補助部材