溶接用コンセントレジューサー SUS316L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46637396 品番 T-13SUS316L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098
呼び径1S×15A 材質SUS316L 形状コンセントレジューサー 寸法Y(mm)38 寸法ID1(mm)23 寸法ID2(mm)18.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする