溶接用エキセントレジューサー SUS304

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46637579 品番 T-14 SUS304
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
呼び径2.5S×1.5S 材質SUS304 形状エキセントレジューサー 質量(kg)0.18 寸法L(mm)67 寸法D1(mm)63.5 寸法D2(mm)38.1 寸法Y(mm)67 偏心量(mm)11.9 寸法ID1(mm)59.5 寸法ID2(mm)35.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする