溶接用エキセントレジューサー SUS304

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46637606 品番 T-14 SUS304
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
呼び径3S×2S 材質SUS304 形状エキセントレジューサー 質量(kg)0.24 寸法L(mm)67 寸法D1(mm)76.3 寸法D2(mm)50.8 寸法Y(mm)67 偏心量(mm)12.25 寸法ID1(mm)72.3 寸法ID2(mm)47.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする