トーステ
トーステの 継手・パイプ
トーステの 継手
トーステの サニタリー継手
溶接用エキセントレジューサー SUS316L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46637658
品番
T-14 SUS316L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
呼び径
10A×8A
材質
SUS316L
形状
エキセントレジューサー
寸法Y(mm)
14
偏心量(mm)
1.75
寸法ID1(mm)
14
寸法ID2(mm)
10.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材