※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セルフロック(墜落防止器)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46638123 品番SLM-15
参考基準価格(税別)¥187,800 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

遠心力によるラチェット機工が組み込まれており、引き出し速度により、自由に引き出されたりロックしたりする構造になっています。
ワイヤロープは人の歩く速度以下なら自由に引き出せませますが、その限界速度を超えると瞬時にラチェットが、ドラムに固定されているラチェットホイールにロックし、ロープの繰り出しが停止し、墜落を防止します。
ロープをゆるめると、ロックは解放され再び引き出すことができます。

使用荷重(kg)30〜120 ロープ長さ(m)15 質量(kg)7.5 ロープ径(Φmm)4.4 連結部強さ(kN)14.3 落下距離(m)1.1 ※停止距離は落下距離より600mmを引いた値になります。 落下衝撃荷重(kN)3.8

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする