※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ARCOROC(アルコロック)
ARCOROC(アルコロック)の キッチン・調理用品
ARCOROC(アルコロック)の ボール・ざる・漬物・米びつ
ARCOROC(アルコロック)の ボウル
ポイントボール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
300
注文コード
46638385
品番
1935 GX-11090
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,050
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ガラス
サイズ(cm)
14
容量(mL)
300
直径×高さ(mm)
140×48