パワーリレー G2RG

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)DC24 仕様UL508、CSA22.2. G2RGシリーズ. 同じ極性のコンタクト端子間のクリアランス1.5 mm(最小) VDE0435(VDE認定: C250絶縁グレード)に適合 耐トラッキング性: CTI > 250 V 完全密閉構造 注文コード46638392 品番G2RG-2A4-DC24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品はコイル定格電圧・RoHS指令・仕様など6種類から選べます 他の種類を見る
備考都度納期確認 種類パワーリレー 接点構成2a コイル定格電圧(V)DC24 仕様UL508、CSA22.2. G2RGシリーズ. 同じ極性のコンタクト端子間のクリアランス1.5 mm(最小) VDE0435(VDE認定: C250絶縁グレード)に適合 耐トラッキング性: CTI > 250 V 完全密閉構造 長さ(mm)29 高さ(mm)25.5 使用温度範囲(℃)-40〜70(結露、氷結しないこと) 奥行(mm)13.5 保護構造プラスチックシール 端子形状プリント基板端子 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)25.5×13.5×29 使用周囲温度(℃)-40〜+70(ただし、氷結および結露しないこと) 消費電力(mW)約800 復帰電圧10%以上 接点材質Ag合金(Cdフリー材) 定格電流(mA)33.3 コイル抵抗(Ω)720 最大許容電圧(V)140%(at23℃) 接点電圧の最大値(V)AC380、DC125 定格負荷AC250V 8A 接点最大許容電圧(V)AC380/DC125、DC125(2極直列配線時) 接点最大許容電流(A)8 接点電流の最大値(A)8 アズワン品番64-3358-93 アプリケーション- 動作電圧(V)80%以下 ターミナルタイプ- スイッチング電流(A)8 最大スイッチング電源(AC kVA)- 使用周囲湿度(%RH)5〜85 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 8A/DC110V 5A(2極直列配線時) 接触機構シングル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46638383
2017-01-19
用途:
シュレッダーの修理
教育・研究機関

特に問題もなく動作しています。コストパフォーマンスは高いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする