omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の リレー
omron(オムロン)の パワーリレー
パワーリレー G5RL-LN
商品レビューを投稿する
71日以内出荷
返品不可
71日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46639153
品番
G5RL-1A-LN-DC5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
備考
都度納期確認
種類
パワーリレー
接点構成
1a
端子形状
プリント基板用端子
コイル定格電圧(V)
DC5
保護構造
フラックスタイト
定格電流(mA)
106.0
接点最大許容電圧(V)
AC250/DC24
接点最大許容電流(A)
12
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC250V 12A/DC24V 12A