※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラブリーハットフード 角ケーキ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46639426 品番 MT-573
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
形状 材質耐衝撃性スチロール樹脂 サイズ特大 外寸法(縦×横×高さ)(mm)340×263×95

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46639417
2022-07-21
用途:
食事のホコリよけに
その他業種

これまで食事用の蚊帳?みたいなのを使用していたのですがフィット感がイマイチで、下に隙間が出来てしまうのが嫌でした。こちらの商品は本当にジャストサイズでピッタリ隙間もなく、虫などの侵入の恐れもなく見た目も美しいです♪家族分購入しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする